8,11 €/ Stückexkl. MwSt
9,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,11 € | - |
10+ | 5,15 € | 36.53% |
25+ | 3,57 € | 55.97% |
50+ | 2,81 € | 65.34% |
100+ | 2,45 € | 69.79% |
200+ | 1,98 € | 75.64% |
500+ | 1,50 € | 81.50% |
1000+ | 1,29 € | 84.07% |
2500+ | 1,06 € | 86.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-151824-32 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 32 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |