5,55 €/ Stückexkl. MwSt
6,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,55 € | - |
10+ | 3,12 € | 43.84% |
25+ | 1,81 € | 67.47% |
50+ | 1,29 € | 76.71% |
100+ | 1,06 € | 80.82% |
200+ | 0,86 € | 84.59% |
500+ | 0,59 € | 89.38% |
2500+ | 0,44 € | 92.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1517-22 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |