Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1517-12

  • ERIKS:13566695
  • Hersteller:PFM-1517-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,28 €

-

10+

2,91 €

44.96%

25+

1,65 €

68.71%

50+

1,18 €

77.70%

100+

0,95 €

82.01%

200+

0,76 €

85.61%

500+

0,51 €

90.29%

1000+

0,44 €

91.73%

2500+

0,40 €

92.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-1517-12
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei