Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1517-09

  • ERIKS:13566694
  • Hersteller:PFM-1517-09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,19 €

-

10+

2,87 €

44.69%

25+

1,63 €

68.50%

50+

1,16 €

77.66%

100+

0,93 €

82.05%

200+

0,74 €

85.71%

500+

0,49 €

90.48%

1000+

0,42 €

91.94%

2500+

0,38 €

92.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-1517-09
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
9 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei