6,00 €/ Stückexkl. MwSt
7,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,00 € | - |
10+ | 3,42 € | 43.04% |
25+ | 2,01 € | 66.46% |
50+ | 1,46 € | 75.63% |
100+ | 1,24 € | 79.43% |
200+ | 1,03 € | 82.91% |
500+ | 0,68 € | 88.61% |
2500+ | 0,55 € | 90.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1420-10 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 25 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |