Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-141624-25

  • ERIKS:13566692
  • Hersteller:PFM-141624-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,62 €

-

10+

3,15 €

43.92%

25+

1,84 €

67.23%

50+

1,31 €

76.69%

100+

1,08 €

80.74%

200+

0,87 €

84.46%

500+

0,61 €

89.19%

1000+

0,59 €

89.53%

2500+

0,46 €

91.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-141624-25
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei