5,38 €/ Stückexkl. MwSt
6,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,38 € | - |
10+ | 2,96 € | 44.88% |
25+ | 1,73 € | 67.84% |
50+ | 1,22 € | 77.39% |
100+ | 0,99 € | 81.63% |
200+ | 0,82 € | 84.81% |
500+ | 0,55 € | 89.75% |
1000+ | 0,46 € | 91.52% |
2500+ | 0,42 € | 92.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1416-17 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |