5,26 €/ Stückexkl. MwSt
6,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,26 € | - |
10+ | 2,89 € | 45.13% |
25+ | 1,65 € | 68.59% |
50+ | 1,18 € | 77.62% |
100+ | 0,95 € | 81.95% |
200+ | 0,76 € | 85.56% |
500+ | 0,51 € | 90.25% |
1000+ | 0,44 € | 91.70% |
2500+ | 0,38 € | 92.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1416-12 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |