5,13 €/ Stückexkl. MwSt
6,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 2,83 € | 44.81% |
25+ | 1,62 € | 68.52% |
50+ | 1,14 € | 77.78% |
100+ | 0,91 € | 82.22% |
200+ | 0,72 € | 85.93% |
500+ | 0,49 € | 90.37% |
1000+ | 0,46 € | 91.11% |
2500+ | 0,36 € | 92.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1416-08 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |