5,07 €/ Stückexkl. MwSt
5,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,07 € | - |
10+ | 2,79 € | 44.94% |
25+ | 1,56 € | 69.29% |
50+ | 1,12 € | 77.90% |
100+ | 0,87 € | 82.77% |
200+ | 0,70 € | 86.14% |
500+ | 0,46 € | 91.01% |
1000+ | 0,44 € | 91.39% |
2500+ | 0,36 € | 92.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-121418-08 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |