Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1214-17

  • ERIKS:13566684
  • Hersteller:PFM-1214-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,32 €

-

10+

2,93 €

45.00%

25+

1,67 €

68.57%

50+

1,20 €

77.50%

100+

0,97 €

81.79%

200+

0,80 €

85.00%

500+

0,55 €

89.64%

1000+

0,44 €

91.79%

2500+

0,40 €

92.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-1214-17
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei