5,28 €/ Stückexkl. MwSt
6,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,28 € | - |
10+ | 2,91 € | 44.96% |
25+ | 1,65 € | 68.71% |
50+ | 1,18 € | 77.70% |
100+ | 0,95 € | 82.01% |
200+ | 0,76 € | 85.61% |
500+ | 0,51 € | 90.29% |
2500+ | 0,40 € | 92.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1214-15 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |