5,15 €/ Stückexkl. MwSt
6,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 2,83 € | 45.02% |
25+ | 1,62 € | 68.63% |
50+ | 1,14 € | 77.86% |
100+ | 0,91 € | 82.29% |
200+ | 0,72 € | 85.98% |
500+ | 0,49 € | 90.41% |
1000+ | 0,46 € | 91.14% |
2500+ | 0,38 € | 92.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1214-10 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |