Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1012-15

  • ERIKS:13566677
  • Hersteller:PFM-1012-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,21 €/ Stückexkl. MwSt

6,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,21 €

-

10+

2,87 €

44.89%

25+

1,63 €

68.61%

50+

1,16 €

77.74%

100+

0,93 €

82.12%

200+

0,74 €

85.77%

500+

0,49 €

90.51%

2500+

0,38 €

92.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-1012-15
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei