Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1012-09

  • ERIKS:13566674
  • Hersteller:PFM-1012-09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,09 €/ Stückexkl. MwSt

5,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,09 €

-

10+

2,81 €

44.78%

25+

1,58 €

69.03%

50+

1,12 €

77.99%

100+

0,87 €

82.84%

200+

0,70 €

86.19%

500+

0,46 €

91.04%

1000+

0,40 €

92.16%

2500+

0,36 €

92.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-1012-09
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei