Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-15

  • ERIKS:13566671
  • Hersteller:PFM-0810-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,79 €/ Stückexkl. MwSt

5,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,79 €

-

10+

2,60 €

45.63%

25+

1,44 €

69.84%

50+

0,99 €

79.37%

100+

0,76 €

84.13%

200+

0,63 €

86.90%

500+

0,40 €

91.67%

1000+

0,38 €

92.06%

2500+

0,28 €

94.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-0810-15
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei