Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0810-05

  • ERIKS:13566666
  • Hersteller:PFM-0810-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,66 €

-

10+

2,51 €

46.12%

25+

1,37 €

70.61%

50+

0,93 €

80.00%

100+

0,70 €

84.90%

200+

0,59 €

87.35%

500+

0,38 €

91.84%

1000+

0,30 €

93.47%

2500+

0,27 €

94.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei