Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0709-04

  • ERIKS:13566664
  • Hersteller:PFM-0709-04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,64 €

-

10+

2,51 €

45.90%

25+

1,37 €

70.49%

50+

0,93 €

79.92%

100+

0,70 €

84.84%

200+

0,57 €

87.70%

500+

0,36 €

92.21%

2500+

0,27 €

94.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-0709-04
Wellendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei