4,62 €/ Stückexkl. MwSt
5,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,62 € | - |
10+ | 2,49 € | 46.09% |
25+ | 1,35 € | 70.78% |
50+ | 0,91 € | 80.25% |
100+ | 0,68 € | 85.19% |
200+ | 0,57 € | 87.65% |
500+ | 0,36 € | 92.18% |
1000+ | 0,28 € | 93.83% |
2500+ | 0,27 € | 94.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-0608-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |