Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-0507-05

  • ERIKS:13566660
  • Hersteller:PFM-0507-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,58 €

-

10+

2,47 €

46.06%

25+

1,35 €

70.54%

50+

0,91 €

80.08%

100+

0,68 €

85.06%

200+

0,57 €

87.55%

500+

0,36 €

92.12%

1000+

0,32 €

92.95%

2500+

0,25 €

94.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-0507-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei