4,22 €/ Stückexkl. MwSt
4,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,22 € | - |
10+ | 2,22 € | 47.30% |
25+ | 1,20 € | 71.62% |
50+ | 0,74 € | 82.43% |
100+ | 0,55 € | 86.94% |
200+ | 0,42 € | 90.09% |
500+ | 0,27 € | 93.69% |
1000+ | 0,25 € | 94.14% |
2500+ | 0,19 € | 95.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-0405-04 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 9.5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |