Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® N54 /iglidur® N54 N54FM-2023-21

  • ERIKS:13566547
  • Hersteller:N54FM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,76 €/ Stückexkl. MwSt

6,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,76 €

-

10+

3,29 €

42.90%

25+

1,98 €

65.68%

50+

1,37 €

76.24%

100+

1,06 €

81.52%

200+

0,91 €

84.16%

500+

0,76 €

86.80%

1000+

0,74 €

87.13%

2500+

0,65 €

88.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
N54FM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® N54
Material Lauffläche
iglidur® N54
Wartung
Wartungsfrei