Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® N54 /iglidur® N54 N54FM-1618-17

  • ERIKS:13566546
  • Hersteller:N54FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,30 €/ Stückexkl. MwSt

6,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,30 €

-

10+

2,93 €

44.80%

25+

1,71 €

67.74%

50+

1,14 €

78.49%

100+

0,84 €

84.23%

200+

0,67 €

87.46%

500+

0,59 €

88.89%

1000+

0,57 €

89.25%

2500+

0,46 €

91.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
N54FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® N54
Material Lauffläche
iglidur® N54
Wartung
Wartungsfrei