4,75 €/ Stückexkl. MwSt
5,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,75 € | - |
10+ | 2,57 € | 46.00% |
25+ | 1,39 € | 70.80% |
50+ | 0,86 € | 82.00% |
100+ | 0,59 € | 87.60% |
200+ | 0,44 € | 90.80% |
500+ | 0,36 € | 92.40% |
1000+ | 0,30 € | 93.60% |
2500+ | 0,25 € | 94.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | N54FM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® N54 |
Material Lauffläche | iglidur® N54 |
Wartung | Wartungsfrei |