4,67 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,67 € | - |
10+ | 2,51 € | 46.34% |
25+ | 1,33 € | 71.54% |
50+ | 0,82 € | 82.52% |
100+ | 0,55 € | 88.21% |
200+ | 0,42 € | 91.06% |
500+ | 0,30 € | 93.50% |
1000+ | 0,28 € | 93.90% |
2500+ | 0,23 € | 95.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | N54FM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® N54 |
Material Lauffläche | iglidur® N54 |
Wartung | Wartungsfrei |