Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-4044-40

  • ERIKS:13566531
  • Hersteller:MFM-4044-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,12 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,12 €

-

10+

3,53 €

42.24%

25+

2,20 €

63.98%

50+

1,58 €

74.22%

100+

1,29 €

78.88%

200+

1,18 €

80.75%

500+

1,05 €

82.92%

1000+

0,93 €

84.78%

2500+

0,86 €

86.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei