Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-4044-30

  • ERIKS:13566530
  • Hersteller:MFM-4044-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,72 €/ Stückexkl. MwSt

6,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,72 €

-

10+

3,27 €

42.86%

25+

2,00 €

65.12%

50+

1,41 €

75.42%

100+

1,12 €

80.40%

200+

0,99 €

82.72%

500+

0,87 €

84.72%

1000+

0,76 €

86.71%

2500+

0,72 €

87.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei