5,43 €/ Stückexkl. MwSt
6,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,43 € | - |
10+ | 3,10 € | 43.01% |
25+ | 1,84 € | 66.08% |
50+ | 1,29 € | 76.22% |
100+ | 0,97 € | 82.17% |
200+ | 0,86 € | 84.27% |
500+ | 0,74 € | 86.36% |
1000+ | 0,67 € | 87.76% |
2500+ | 0,63 € | 88.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |