Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3240-30

  • ERIKS:13566526
  • Hersteller:MFM-3240-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,55 €

-

10+

3,19 €

42.47%

25+

1,94 €

65.07%

50+

1,35 €

75.68%

100+

1,06 €

80.82%

200+

0,97 €

82.53%

500+

0,95 €

82.88%

1000+

0,93 €

83.22%

2500+

0,84 €

84.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-3240-30
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
46 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei