5,24 €/ Stückexkl. MwSt
6,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,24 € | - |
10+ | 2,93 € | 44.20% |
25+ | 1,77 € | 66.30% |
50+ | 1,18 € | 77.54% |
100+ | 0,87 € | 83.33% |
200+ | 0,82 € | 84.42% |
1000+ | 0,74 € | 85.87% |
2500+ | 0,67 € | 87.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-3240-20 |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 46 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |