Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3038-40

  • ERIKS:13566524
  • Hersteller:MFM-3038-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,76 €/ Stückexkl. MwSt

6,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,76 €

-

10+

3,36 €

41.58%

25+

2,09 €

63.70%

50+

1,48 €

74.26%

100+

1,18 €

79.54%

200+

1,08 €

81.19%

500+

1,05 €

81.85%

1000+

0,99 €

82.84%

2500+

0,95 €

83.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-3038-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
44 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
38 mm
d3
44 mm
b1
40 mm
b2
4 mm
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei