4,22 €/ Stückexkl. MwSt
4,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,22 € | - |
10+ | 2,43 € | 42.34% |
25+ | 1,41 € | 66.67% |
50+ | 0,95 € | 77.48% |
100+ | 0,72 € | 82.88% |
200+ | 0,65 € | 84.68% |
1000+ | 0,63 € | 85.14% |
2500+ | 0,55 € | 86.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-3035-20 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 44 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |