5,32 €/ Stückexkl. MwSt
6,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
10+ | 2,96 € | 44.29% |
25+ | 1,79 € | 66.43% |
50+ | 1,22 € | 77.14% |
100+ | 0,93 € | 82.50% |
200+ | 0,80 € | 85.00% |
500+ | 0,70 € | 86.79% |
1000+ | 0,61 € | 88.57% |
2500+ | 0,57 € | 89.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |