Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-3034-16

  • ERIKS:13566519
  • Hersteller:MFM-3034-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,02 €/ Stückexkl. MwSt

5,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,02 €

-

10+

2,79 €

44.32%

25+

1,62 €

67.80%

50+

1,06 €

78.79%

100+

0,80 €

84.09%

200+

0,68 €

86.36%

500+

0,59 €

88.26%

1000+

0,49 €

90.15%

2500+

0,46 €

90.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-3034-16
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei