5,68 €/ Stückexkl. MwSt
6,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 3,33 € | 41.47% |
25+ | 2,03 € | 64.21% |
50+ | 1,44 € | 74.58% |
100+ | 1,16 € | 79.60% |
200+ | 1,06 € | 81.27% |
500+ | 1,05 € | 81.61% |
1000+ | 0,99 € | 82.61% |
2500+ | 0,91 € | 83.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-2836-40 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |