5,47 €/ Stückexkl. MwSt
6,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 3,17 € | 42.01% |
25+ | 1,90 € | 65.28% |
50+ | 1,33 € | 75.69% |
100+ | 1,05 € | 80.90% |
200+ | 0,95 € | 82.64% |
500+ | 0,93 € | 82.99% |
1000+ | 0,91 € | 83.33% |
2500+ | 0,82 € | 85.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-2734-40 |
Wellendurchmesser | 27 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 40 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |