5,32 €/ Stückexkl. MwSt
6,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
10+ | 3,06 € | 42.50% |
25+ | 1,81 € | 66.07% |
50+ | 1,24 € | 76.79% |
100+ | 0,93 € | 82.50% |
200+ | 0,86 € | 83.93% |
1000+ | 0,80 € | 85.00% |
2500+ | 0,72 € | 86.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-2734-30 |
Wellendurchmesser | 27 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 40 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |