Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2532-40

  • ERIKS:13566512
  • Hersteller:MFM-2532-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,45 €/ Stückexkl. MwSt

6,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,45 €

-

10+

3,15 €

42.16%

25+

1,90 €

65.16%

50+

1,33 €

75.61%

100+

1,03 €

81.18%

200+

0,95 €

82.58%

500+

0,87 €

83.97%

1000+

0,86 €

84.32%

2500+

0,80 €

85.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-2532-40
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
38 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei