5,04 €/ Stückexkl. MwSt
5,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
10+ | 2,83 € | 43.77% |
25+ | 1,63 € | 67.55% |
50+ | 1,08 € | 78.49% |
100+ | 0,82 € | 83.77% |
200+ | 0,72 € | 85.66% |
500+ | 0,70 € | 86.04% |
1000+ | 0,68 € | 86.42% |
2500+ | 0,61 € | 87.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-2532-20 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 38 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 38 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 4 mm |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |