5,09 €/ Stückexkl. MwSt
5,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,09 € | - |
10+ | 2,85 € | 44.03% |
25+ | 1,65 € | 67.54% |
50+ | 0,95 € | 81.34% |
100+ | 0,72 € | 85.82% |
200+ | 0,67 € | 86.94% |
500+ | 0,63 € | 87.69% |
1000+ | 0,59 € | 88.43% |
2500+ | 0,57 € | 88.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-2532-12 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 38 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |