Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2528-21

  • ERIKS:13566507
  • Hersteller:MFM-2528-21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,88 €/ Stückexkl. MwSt

5,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,88 €

-

10+

2,66 €

45.53%

25+

1,52 €

68.87%

50+

0,99 €

79.77%

100+

0,72 €

85.21%

200+

0,63 €

87.16%

500+

0,55 €

88.72%

1000+

0,44 €

91.05%

2500+

0,40 €

91.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei