Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2528-16

  • ERIKS:13566506
  • Hersteller:MFM-2528-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,79 €/ Stückexkl. MwSt

5,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,79 €

-

10+

2,60 €

45.63%

25+

1,48 €

69.05%

50+

0,95 €

80.16%

100+

0,68 €

85.71%

200+

0,59 €

87.70%

500+

0,49 €

89.68%

1000+

0,40 €

91.67%

2500+

0,38 €

92.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-2528-16
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei