Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2430-20

  • ERIKS:13566503
  • Hersteller:MFM-2430-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,86 €/ Stückexkl. MwSt

5,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,86 €

-

10+

2,72 €

44.14%

25+

1,52 €

68.75%

50+

0,99 €

79.69%

100+

0,70 €

85.55%

200+

0,65 €

86.72%

500+

0,63 €

87.11%

1000+

0,59 €

87.89%

2500+

0,51 €

89.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-2430-20
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
36 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei