4,86 €/ Stückexkl. MwSt
5,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,86 € | - |
10+ | 2,72 € | 44.14% |
25+ | 1,52 € | 68.75% |
50+ | 0,99 € | 79.69% |
100+ | 0,70 € | 85.55% |
200+ | 0,65 € | 86.72% |
500+ | 0,63 € | 87.11% |
1000+ | 0,59 € | 87.89% |
2500+ | 0,51 € | 89.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-2228-20 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 34 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |