4,79 €/ Stückexkl. MwSt
5,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,79 € | - |
10+ | 2,64 € | 44.84% |
25+ | 1,48 € | 69.05% |
50+ | 0,95 € | 80.16% |
100+ | 0,68 € | 85.71% |
200+ | 0,61 € | 87.30% |
500+ | 0,59 € | 87.70% |
1000+ | 0,57 € | 88.10% |
2500+ | 0,46 € | 90.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-2228-15 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 34 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |