Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-2026-30

  • ERIKS:13566498
  • Hersteller:MFM-2026-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,92 €/ Stückexkl. MwSt

5,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,92 €

-

10+

2,74 €

44.40%

25+

1,54 €

68.73%

50+

1,03 €

79.15%

100+

0,72 €

85.33%

200+

0,67 €

86.49%

500+

0,65 €

86.87%

1000+

0,61 €

87.64%

2500+

0,55 €

88.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-2026-30
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei