4,73 €/ Stückexkl. MwSt
5,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,73 € | - |
10+ | 2,57 € | 45.78% |
25+ | 1,44 € | 69.48% |
50+ | 0,93 € | 80.32% |
100+ | 0,65 € | 86.35% |
200+ | 0,57 € | 87.95% |
500+ | 0,46 € | 90.36% |
1000+ | 0,38 € | 91.97% |
2500+ | 0,36 € | 92.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-2023-16 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |