4,66 €/ Stückexkl. MwSt
5,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,66 € | - |
10+ | 2,53 € | 45.71% |
25+ | 1,39 € | 70.20% |
50+ | 0,87 € | 81.22% |
100+ | 0,63 € | 86.53% |
200+ | 0,51 € | 88.98% |
500+ | 0,42 € | 91.02% |
1000+ | 0,32 € | 93.06% |
2500+ | 0,30 € | 93.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MFM-2023-11 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 11 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |