Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1824-18

  • ERIKS:13566488
  • Hersteller:MFM-1824-18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,71 €/ Stückexkl. MwSt

5,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,71 €

-

10+

2,58 €

45.16%

25+

1,44 €

69.35%

50+

0,91 €

80.65%

100+

0,63 €

86.69%

200+

0,57 €

87.90%

500+

0,51 €

89.11%

2500+

0,42 €

91.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1824-18
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
18 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei