Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MFM-1824-12

  • ERIKS:13566487
  • Hersteller:MFM-1824-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,67 €

-

10+

2,55 €

45.53%

25+

1,39 €

70.33%

50+

0,87 €

81.30%

100+

0,61 €

86.99%

200+

0,55 €

88.21%

500+

0,49 €

89.43%

1000+

0,44 €

90.65%

2500+

0,40 €

91.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
MFM-1824-12
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d1
18 mm
d2
24 mm
d3
30 mm
b1
12 mm
b2
3 mm
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei